Juego de llaves de vaso en tira magnética B Deep 1, arrastre de 3/8″, 9 piezas

N.º do artigo: 05005440001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 05005440001
EAN/GTIN 4013288223241
Número do fabricante 05005440001
Número L L60020 4760
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Listón magnético de vasos con 9 llaves de vaso largas, manuales y mecánicas (no de impacto), de 3/8″.
  • Un mecanismo giratorio suave permite un alojamiento seguro y una extracción fácil de los vasos.
  • Llaves de vaso largas de 3/8″ manuales y mecánicas (ISO 2725-parte 3) de Wera para el uso tanto manual como con máquina (no de impacto), incluso en uniones que se encuentran a profundidad y en pernos roscados sobresalientes.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas de colores según el tamaño, lo cual permite encontrar la herramienta de forma precisa, rápida y fácil.
  • Los vasos permiten un buen agarre incluso si el usuario tiene las manos llenas de aceite.
  • Con perfil hexagonal y ranura de captura de bolas.
  • El perfil hexagonal permite la transmisión de altas fuerzas y es menos perjudicial para los cantos de la tuerca del tornillo o para la cabeza del tornillo que un perfil de doce cantos.
  • Además, con las carracas de dientes finos, gracias a su ángulo de retorno muy pequeño, ya no hace falta utilizar el perfil de doce cantos, incluso en espacios de montaje muy estrechos.
  • Las llaves de vaso son adecuadas para tornillos y tuercas hexagonales exteriores.
  • El listón magnético permite la colocación temporal en superficies metálicas, y gracias a la función Twist to unlock (″gira y desbloquea″), además es posible bloquear y desbloquear los vasos de manera segura.

Vantagem:

  • Juego de vasos de 9 piezas en un listón magnético para vasos, de 3/8″
  • Listón magnético con alojamiento seguro de los vasos, que permite una extracción muy fácil gracias al mecanismo Twist to unlock (″gira y desbloquea″), para colocar en la pared, la estantería o el carro de herramientas de forma temporal
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Llaves de vaso largas de 3/8″ para trabajos en uniones atornilladas que se encuentran a gran profundidad, o para varillas roscadas sobresalientes
  • El perfil hexagonal permite un trabajo en uniones atornilladas muy preciso, a altas velocidades de transmisión de la fuerza, pero sin deteriorar el perfil de la herramienta

Material fornecido:

  • Magnetic socket rail B Deep 1 socket set, 3/8″ drive, 9 pieces
  • 9x 8790 HMB Deep 3/8″ socket: 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm
  • 1x 9601 Magnetic socket rail, 3/8″, empty: 30 x 340 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados