Transportador con tornillo de bloqueo, cr. 400 x 800mm

N.º do artigo: 0411309
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Transportador de ángulos

Identificação e classificação

Número do artigo 0411309
EAN/GTIN 4029713209636
Número do fabricante 0411309
Número L L40510 2616
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Tornillo de bloqueo
  • Alta precisión, láser graduado grado escala
  • Estándar de fábrica
  • 0 - 180°

Descrição:

Medidor de grados con tornillo de bloqueo, fabricado en acero especial, curva de grados cromada mate. Graduación de grados altamente precisa con escala láser, 0-180°. Drm. de arco de grado 400mm, pierna libre 800mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 800

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a