Cuadrado de borde de cuchillo, endurecido DIN 875/00 150 x 100mm

N.º do artigo: 0388105
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
Tipo de produto Escuadra de precisión

Identificação e classificação

Número do artigo 0388105
EAN/GTIN 4029713208431
Número do fabricante 0388105
Número L L40510 424
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 875
  • Precisión grado 00
  • Para pruebas exactas de ángulo y planitud (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descrição:

Ángulo de pelo, endurecido DIN 875/00 150 x 100mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 150 x 100 mm

Norma:

DIN 875