BATERÍA EXTERNA SCANGRIP POWER BANK

N.º do artigo: 03.5962
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
Número do artigo 03.5962
EAN/GTIN 5708997359624
Número do fabricante 03.5962
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Característica:

  • Tipo de batería: Li-ion
  • Fuente de energía: Rechargeable Battery
  • Tensión de la batería: 3.65
  • Capacidad de la batería: 4000
  • Cable: 280 mm USB-C spiral/straight cable
  • Temperatura de carga C: 0 to +45 °C
  • Temperatura de carga F: +32 to +114 °F
  • Protección contra impactos: IK07
  • Protección contra la penetración: IP20
  • Temperatura de funcionamiento C.: -10 °C to +40 °C
  • Temperatura de funcionamiento F.: +14 to +104 °F

Material fornecido:

Batería externa, soporte de montaje, cable en espiral, 2 clips para cable en espiral, manual