Lámpara para pulidora con 180 grados y 5 temperaturas de color

N.º do artigo: 03.5677
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
Número do artigo 03.5677
EAN/GTIN 5708997356777
Número do fabricante 03.5677
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Descrição:

Mejora la corrección de tus pinturas gracias a la lámpara de trabajo única con un alto IRC+ que se monta directamente en tu pulidora.
El haz de luz perfectamente curvado y la batería intercambiable ofrecen las condiciones ideales para las tareas de pulido largas y exigentes.

STARMATCH permite una iluminación amplia de 180 grados con dos niveles de luminosidad.
Tiene la función ALL DAYLIGHT, que ofrece 5 temperaturas de color diferentes para que puedas adaptar la luz a la superficie del coche. La interfaz de usuario intuitiva permite adaptar la luz de forma fácil y cómoda.
STARMATCH se suministra con una batería recargable USB-C, que ofrece una solución de recarga inteligente y eficaz.
Saca fácilmente la batería vacía, cárgala a través de USB-C y sigue trabajando sin interrupciones con otra batería cargada.
Una lámpara de trabajo diseñada para tu pulidora
El diseño ligero y plano de STARMATCH la hace increíblemente práctica de usar. También es duradera y resistente al agua (IP64). Las excepcionales propiedades de reproducción del color de IRC+ crean una luz ideal para tareas de pulido.
Al montar la lámpara de trabajo directamente en tu pulidora, tendrás la luz lo más cerca posible de tu zona de trabajo, lo que te permitirá detectar eficazmente los defectos. Se incluyen soporte, tuercas y espaciadores para el montaje en tu pulidora.
1 x BATERÍA USB-C 18650 incluida.
Por qué elegir STARMATCH:
Lámpara de trabajo IRC+ para montar directamente en tu pulidora, que ofrece una amplia iluminación de 180 grados para tareas de pulido
Interfaz de usuario intuitiva con 5 temperaturas de color diferentes que te permiten ajustar la luz a la superficie del coche
Se suministra con una batería USB-C recargable que te ofrece una solución de carga inteligente y eficaz
El soporte, las tuercas y los espaciadores incluidos permiten montar la lámpara de trabajo en tu pulidora
El diseño de STARMATCH es único y está protegido por la patente de diseño europeo n.º 24029

Característica:

  • Tipo de batería: USB-C BATTERY 18650 (item no 03.5959) - Li-ion
  • Fuente de energía: Rechargeable Battery
  • Tensión de la batería: 3.65
  • Capacidad de la batería: 2600
  • Cable: 1m USB charging cable
  • Temperatura de carga C: +5 to +40 °C
  • Temperatura de carga F: +41 to +104 °F
  • Consumo máximo: 2.1
  • Salida de luz regulable Principal: 2 steps
  • Fuente de luz principal: Ultra high CRI LEDs
  • Ángulo del haz Principal: 180° / 60°
  • CRI Principal: CRI+ 96
  • Flujo luminoso Min Main: 100
  • Flujo luminoso Max Principal: 200
  • Protección contra impactos: IK07
  • Protección contra la penetración: IP64
  • Servicio brusco: Yes
  • Temperatura de funcionamiento C.: -10 °C to +40 °C
  • Temperatura de funcionamiento F.: 14°F to 104°F
  • CCT ajustable Principal: 5 temperatures

Material fornecido:

Lámpara, 1 batería USB-C 18650, artículo n.º 03.5959, cable de carga, kit de montaje universal para rosca de mango, soporte de montaje RUPES.