Descrição:
Luz LED del compartimento del motor de 2000 lúmenes con mayor flexibilidad e iluminación extremadamente brillante de todo el compartimento del motor. NOVA BONNET proporciona una iluminación extremadamente brillante de todo el compartimento del motor con mayor flexibilidad. Con NOVA BONNET, tiene una luz del compartimiento del motor y una luz de mano NOVA R flexible en una sola solución. La instalación de NOVA R en el capó del motor es muy fácil con el soporte suministrado y luego puede empujar la luz al lugar correcto, ajustar el flujo luminoso o completamente Utilice la lámpara como lámpara de mano para las tareas de inspección Con la última tecnología COB-LED de alto rendimiento, el NOVA R ofrece hasta 2000 lúmenes con una iluminación uniforme y absolutamente uniforme. Con la función de atenuación puede elegir entre cinco niveles de luz diferentes y con la capacidad mejorada de la batería, la lámpara proporciona hasta 20 horas de funcionamiento dependiendo de la salida de luz seleccionada.El NOVA BONNET viene con un soporte telescópico ajustable con extremos de gancho acolchados suaves para una sujeción segura y suave sin rayones el cuerpo entregado. El soporte telescópico está provisto de un soporte de metal que se puede empujar de lado a lado según sea necesario. Los potentes imanes integrados del NOVA R garantizan opciones de montaje flexibles en el soporte. En el interior del vehículo, el NOVA BONNET también se puede instalar como luz de trabajo con el soporte telescópico. La carcasa está hecha de aluminio moldeado por inyección, lo que lo hace extremadamente robusto y resistente a fuertes golpes, golpes y vibraciones simplemente girando. Soportes metálicos adicionales para el montaje de varias luces NOVA R en el soporte están disponibles como accesorios. Por lo tanto, debe elegir la luz del compartimiento del motor NOVA BONNET: /// 2 luces en una /// 5 niveles de luz con hasta 2000 lúmenes /// Carcasa robusta hecha de Aluminio moldeado por inyección /// Opciones de montaje flexibles
Característica:
- Ángulo del haz: 100°
- Batería: Ión de litio
- Cable: 1 m USB - mini DC
- Capacidad de la batería: 4000 mAh
- Cargador incluido: sí
- Clase de protección: IP 67
- Consumo de energía, máx.: 16 W
- Flujo luminoso: 200 lm - 2000 lm
- Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
- Fuente de luz: COB LED
- Iluminancia, lux@0.5 m: 300 - 3000
- Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
- Protección contra impactos: IK 07
- Temperatura de color (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- Tensión de carga DC: 5 V
- Tensión de la batería: 7,3 V
- Tiempo de carga: 5 h
- Tiempo de funcionamiento hasta: 20 h