U-WAVE-T línea A, interruptor de pie, con botón de datos modelo de pinza IP

N.º do artigo: 02AZE140A
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
Tipo de produto Cable de datos

Identificação e classificação

Número do artigo 02AZE140A
EAN/GTIN 4946368607245
Número do fabricante 02AZE140A
Número L L40950 183
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los dispositivos de medición se conectan al U-WAVE-T asociado mediante un cable corto. Seleccione el cable apropiado para su dispositivo de medición entre los siguientes siete modelos A a G.

Característica:

Modelo: A
Tipo: Cable con conector de pedal
Funciones: 3. Cable con conector de pedal

Produtos adequados