Punta destornillador 3/8″ M6 L.120mm

N.º do artigo: 02261206
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 02261206
EAN/GTIN 4018754279609
Número do fabricante 02261206
Número L L60010 6637
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Versión extralarga
  • para tornillos multidientes interiores XZN®
  • 3/8″ accionamiento cuadrado
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 2324

Característica:

  • d: 17,8 mm
  • Tam.: M6
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Longitud mm (L): 170 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 72 g