Comparador digital DIALTRONIC, 12,5 mm, 0,01 mm, Ø 60 mm, IP54

N.º do artigo: 01930300
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 01930300
EAN/GTIN 7630041152470
Número do fabricante 01930300

Descrição

Descrição:

Rango de medida: 12,5 mm
Carcasa: metálica
Cilindro de fijación: acero inoxidable
Varilla de medición: acero inoxidable
Unidades: mm/in
Número de botones: 3
Resolución: 0,01 mm
Grado de protección: IP54
Fuerza de medida: 0,65 ÷ 0,9 N
Error de indicación en el rango de medida (MPEe, varilla reentrante): 10 ± 1 digit µm
Error de indicación en el rango de medición parcial (MPEp, 1 mm): 8 µm
Repetibilidad del error de indicación (MPEr): 2 µm

Norma:
Dimensiones: EN ISO 463
Rendimiento: norma del constructor

Dimensiones:
Rosca contactos: M2,5
Eje de fijación: Ø 8 mm
Esfera, Ø: 60 mm

Incluido en la entrega:
Comparador con palpador de bola Ø 3 mm montado
Informe de medida
Manual de inicio rápido