Destornillador SoftFinish® con llave de vaso hexagonal con varilla redonda 9.0 mm x 125 mm

N.º do artigo: 01025
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 01025
EAN/GTIN 4010995010256
Número do fabricante 01025
Número L L60070 1963
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Aplicación: Especialmente adecuado para aplicaciones en seco.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo, cromado mate.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (mm): 9 mm
  • Diametro exterior (mm): 12.9 mm
  • Diámetro del mango (mm): 36 mm
  • Longitud Total (mm): 243 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 125 mm
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a