1/4″ Llave de vaso SW 7/16″ L.25mm

N.º do artigo: 01011014
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 01011014
EAN/GTIN 4018754170845
Número do fabricante 01011014
Número L L60010 3225
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para tornillos de accionamiento estriados externos
  • 1/4″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Característica:

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 15,7 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Longitud mm (L): 25 mm
  • Perfil de salida: Transmisión por estrías
  • Tamaño del perfil de salida: 14
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 10,7 mm
  • t2: 14,1 mm
  • Peso: 24 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 7/16 ″