Pantalones con bolsillos en las rodillas IMAGE Torino, Unisex, Antracita/Negro, Tamaño 82C52

N.º do artigo: 00979-430-8889 82C52
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
Número do artigo 00979-430-8889 82C52
EAN/GTIN 5708628332491
Número do fabricante 00979-430-8889 82C52
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Cinta para martillo ajustable
  • Bolsillo en el muslo con solapa con cierre de por adherencia
  • Bolsa de regla reforzada con pequeño parche bolsa
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Bicolor
  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Trabillas para cinturón
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo para monedas
  • Bolsillos traseros, reforzados y con solapa con cierre de por adherencia
  • Bucle de martillo, ajustable
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsa de palillo de pulgada, reforzada, con pequeño bolsa en el exterior
  • Bolsillos para las rodillas, altura ajustable
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 310 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal