Pie de profundidad para calibres universales digitales o de cuadrante de 150 mm

N.º do artigo: 00560013
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Soporte de varilla de profundidad

Identificação e classificação

Número do artigo 00560013
EAN/GTIN 7630041106817
Número do fabricante 00560013
Número L L41140 268

Descrição

Versão:

Dimensión A [mm]: 75
Dimensión B [mm]: 6
Dimensión C [mm]: 25,5

Descrição:

Base de medida de profundidad para pies de rey universales digitales o con reloj de 150 mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Características: Cara de medición rectificada
  • Cara(s) de medición: 75 x 6 x 25,5

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a