L-BOXX® Electricista 63 piezas

N.º do artigo: 00 21 19 LB E
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 00 21 19 LB E
EAN/GTIN 4003773081623
Número do fabricante 00 21 19 LB E
Número L L70010 1913
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Omschrijving:

  • robuuste doos van slag- en stootvast ABS-kunststof
  • Uitgerust met 14 KNIPEX gereedschappen, in totaal 63 merkgereedschappen, sommige VDE-getest volgens DIN EN 60900
  • Max. Laadvermogen: 25 kg
  • spatwaterdicht
  • meerdere boxen kunnen betrouwbaar met elkaar worden verbonden
  • flexibele interieurindeling
  • De draagbeugel kan in een uitsparing in het deksel worden verzonken om ruimte te besparen
  • ergonomisch gevormde handgrepen en extra zijgrepen voor flexibel en comfortabel gebruik
  • Met tweedelig gereedschapspaneel van vuilafstotende PP holle-kamerpanelen
  • Gereedschapspanelen worden met elkaar verbonden via klittenband
  • Dekselgedeelte met 10 zakken en 10 elastische lussen
  • Bovenste bodemdeel met 7 vakken en lipje om het gereedschapspaneel op te hangen
  • wordt ook gebruikt om de KNIPEX L-BOXX® op te tillen en op te stellen
  • Onderkant met 7 zakken en 7 elastische lussen
  • Afmetingen, buitenkant (B x H x D): 442 x 357 x 151 mm Afmetingen, binnenkant (B x H x D): 375 x 107 x 311 mm

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 442mm 375mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 151mm 107mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 442mm 311mm

Levering:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® schakelkastsleutel voor gewone kasten en barrièresystemen
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX-buigtang tang en schroefsleutel in één gereedschap
  • 1 x 98 52 KNIPEX-kabelmessen
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX zelfstellende krimptang voor draadeindhulzen met zijingang (0.08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX punttang
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor kruiskopschroeven Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor sleufschroeven (3.5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrische installatietang (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® universeel stripgereedschap voor rechtshandige gebruikers (Ø 8.0 – 13.0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijders
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX kracht-zijsnijtang
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX plattangen met snijkant (punttang)
  • 1 x 5003484001 Wera VDE verwisselbare messet, 16-delig, slank
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal Ratchet Set 8100 SA 8 28-delig (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker dubbele steeksleutel (10 x 13 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard-hamer met slotenmaker (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig-beitel voor elektricien (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabilisator, waterpas, type 70, elektrisch (430 mm)
  • 1 x 18115 Stabila Mini Level Electric in pocket (68 mm)
  • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 Automatische striptang (0.08 - 16 mm²)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados