Bolsa portaherramienta ″Classic″ Electro

N.º do artigo: 00 21 02 EL
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 00 21 02 EL
EAN/GTIN 4003773081951
Número do fabricante 00 21 02 EL
Número L L70010 1647
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Equipado con 23 herramientas de marca, algunas con homologación VDE según DIN EN 60900
  • diseño ligero fabricado con tejido de poliéster duradero y reforzado
  • Pared frontal reforzada adicionalmente con soportes de aluminio
  • La pared frontal se pliega parcialmente con lazos ajustables y un compartimento para documentos en el exterior
  • con bandeja inferior galvanizada
  • con asa de transporte y bandolera ajustable
  • Dimensiones exteriores (AN x AL x F): 440 x 270 x 180 mm Dimensiones interiores (AN x AL x F): 420 x 250 x 160 mm

Característica:

  • Dimensión ancho exterior (interior): 440mm 420mm
  • Dimensión altura exterior (interior): 270mm 250mm
  • Dimensión profundidad exterior (interior): 180mm 160mm

Material fornecido:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX alicate pelacables con muelle de apertura, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 cuchillos de cable KNIPEX
  • Alicates de combinación KNIPEX DE 1 x 03 06 180 mm
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips® (ph2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX destornillador para tornillos ranurados (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (6,5 mm)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Herramienta de pelado universal para usuarios diestros (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX alicate de corte lateral
  • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 16 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)
  • 1 x 465608 Wera comprobador de tensión, unipolar
  • 1 x 306125 Haunstetter PUK® Sierra (150 x 240 mm)
  • 1 x 71510-000 Picard metro ( metro plegable) (2 m)
  • Picard martillo cincelador 1 x 30490-800 (800 g)
  • Picard pincel plano 1 x 75040-015 (40 mm)
  • Picard recipiente para yeso 1 x 75063-000 (127 x 94)
  • 1 x 361 252 1 cincel electricista Rennsteig (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 300 1 cinceles de masón Rennsteig
  • 1 x 3185-04 Espátula de pintor amigo Mason 40 mm, madera de alta calidad (40 mm)
  • Pelacables SB KNIPEX 1 x 16 20 165 con cuchilla de arrastre (Ø 8,0 – 28,0 mm)
  • 1 x 3003010119 Ruthe martillo de cerrajero, 300 g (300 g)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados