Estuche con alicates de electrónica con herramientas para trabajos en componentes electrónicos 220 mm

N.º do artigo: 00 20 17
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 00 20 17
EAN/GTIN 4003773031222
Número do fabricante 00 20 17
Número L L70010 402
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Dimensiones, cerrado (ancho x alto x fondo): 215 x 160 x 50 mm
  • juego de 6 piezas, equipado con seis alicates electrónicos Versión ESD, eléctricamente conductiva
  • Funda de tejido de poliéster resistente, soporte para alicates de goma elástica, cierre de cremallera

Material fornecido:

  • 1 x 35 12 115 ESD KNIPEX pinza electrónica ESD
  • 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX pinza electrónica ESD
  • 1 x 35 42 115 ESD KNIPEX pinza electrónica ESD
  • 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX
  • 1 x 77 32 115 ESD KNIPEX
  • 1 x 64 32 120 ESD KNIPEX cortador de cabeza electrónico ESD