{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| długość całkowita | 420 mm | |
| Rozstaw | 63 mm | |
| ⌀ rury | 1.1/2 cal | |
| kąt szczęk | 45 stopni | |
| metoda wykonania | całe kute | |
| obróbka cieplna szczęki | hartowane indukcyjnie | |
| materiał szczypiec | Stal chromowo-wanadowa | |
| szczęka S | tak | |
| kształt szwedzki | tak | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych | |
| USP1 | 3 × kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S |
| Numer artykułu | GG6030 1.1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515045551 | |
| Numer producenta | GG6030 1.1/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |