Płytka skrawająca CCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT020, Rozmiar: 09T308

Nr art.: GG3935 09T308
Nowy produkt
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 15,49 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HBT020
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów PM
liczba sztuk 50
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
posuw f 0,12 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 mm/min - 280 mm/min
Zawartość 260213 HBT020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 09T308
promień naroża 0,8 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Głębokość skrawania ap min. 0,55 mm
Głębokość skrawania ap maks. 3,25 mm
liczba wymian/ostrzy 2
powłoka TiCN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3935 09T308
EAN / GTIN 4067263095347
Numer producenta GG3935 09T308
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie