Płytka skrawająca SCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7035-2, wielk.: 09T304

Nr art.: GG2832 09T304
Nowy produkt
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 24,36 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7035-2
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SS
liczba sztuk 50
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
posuw f 0,07 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 mm/min - 350 mm/min
Zawartość 260742 HB7035-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SCMT 09T304
promień naroża 0,4 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Głębokość skrawania ap min. 0,25 mm
Głębokość skrawania ap maks. 3,25 mm
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2832 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Numer producenta GG2832 09T304