Opakowanie ekonomiczne, płytka do przecinania, lewa, 50 sztuk, HB9035

Nr art.: GG2716 2
Nowy produkt
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 28,15 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB9035
liczba sztuk 50
Zastosowanie główne P
Szerokość skrawania W 2 mm
Zawartość 273525 2
Materiał ostrza HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2716 2
EAN / GTIN 4067263092278
Numer producenta GG2716 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie