{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość | 30 mm | |
| stopień wypełnienia szuflady w E | 9×36 | |
| pasują do wyposażenia warsztatów | Szafka narzędziowa | |
| najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad | 75 mm | |
| szerokość | 149 mm | |
| głębokość | 598 mm | |
| szerokość w jednostkach E | 9 E | |
| głębokość w jednostkach E | 36 E | |
| wypełniona szerokość szuflad w E | 9 E | |
| liczba narzędzi | 0 | |
| Wersja | do zestawów narzędzi, puste | |
| Rodzaj produktu | Wkładki z tworzywa piankowego |
| Numer artykułu | 962860 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197516114 | |
| Numer producenta | 962860 0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |