Wózek do komputera z zamykaną półką na laptop, Typ: S

Nr art.: 948042 S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Zamek patentowy Modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 1 240 mm
szerokość podstawy 750 mm
podstawa głęb. 550 mm
wysokość wewnętrzna półki na laptop 85 mm
szerokość wewnętrzna półki na laptop 560 mm
głębokość wewnętrzna półki na laptop 275 mm
masa 21,5 kg
Rodzaj produktu Pulpit komputera

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 948042 S
EAN / GTIN 4067263104223
Numer producenta 948042 S
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Biurko komputerowe z zamykanym schowkiem na laptopa, klawiaturę, mysz itp., płyta wierzchnia z bambusa. Z zawieszaną półką (wymiar w świetle szer.×głęb.: 570×300 mm).

Powłoka lakiernicza:

Jasnoszary RAL 7035, podstawa w kolorze antracytowym RAL 7016, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do transportu, przechowywania i obsługi komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie przeciążać szuflad i półek.
  • Nie stawiać przedmiotów na komputerowym stanowisku pracy. Nie transportować osób.