{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Regulacja wysokości stanowiska pracy | 850 - 1050 mm | |
| Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg | |
| Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | elektrycznie | |
| grubość płyty | 50 mm | |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 | |
| Zamek patentowy | wkładka modułowa | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| stopień ochrony IP | IP 20 | |
| Seria | Ready-to-go | |
| zakres regulacji wysokości | 850 mm - 1 050 mm | |
| długość blatu | 1 500 mm | |
| głębokość blatu | 750 mm | |
| grubość blatu | 50 mm | |
| szerokość podstawy | 1 300 mm | |
| głębokość podstawy | 700 mm | |
| wysokość użytkowa bloku szuflad | 525 mm | |
| szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| zasada regulacji wysokości | elektrycznie | |
| płynna regulacja wysokości | tak | |
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| napięcie przyłączeniowe | 250 V | |
| napięcie znamionowe | 250 V | |
| prędkość podnoszenia | 9 mm/s | |
| Maksymalna siła podnosząca | 6 000 N | |
| Liczba szuflad | 4 | |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
| ComfortClose | nie | |
| masa | 144,4 kg | |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Stół warsztatowy |
| Numer artykułu | 921401 1500/DE | |
| EAN / GTIN | 4062406086473 | |
| Numer producenta | 921401 1500/DE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |