{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| rozwartość klucza | 10 mm | |
| długość klucza L | 125 mm | |
| maksymalna wysokość szczęk h1 | 5 mm | |
| maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 9 mm | |
| położenie pierścienia | 15 stopni | |
| rozwartości kluczy | metryczny | |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
| Numer artykułu | 613700 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197159472 | |
| Numer producenta | 613700 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |