• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Nawiertak do nakiełków do blachy Power Charge Plus, Materiał ostrza: HSS-CO

Nr art.: 589805 HSS-CO
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Materiał ostrza Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS-CO

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HSS-CO
6 mm
długość 55 mm
Rodzaj produktu Nawiertak do nakiełków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589805 HSS-CO
EAN / GTIN 4059952536491
Numer producenta 2608900503
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

System Quick Change dla większej efektywności – umieszczanie nawiertaka do nakiełków w adapterze nigdy nie było proste. Dla profesjonalistów oznacza to stratę czasu i pieniędzy. Dzięki inteligentnemu adapterowi zatrzaskowemu marki Bosch system EXPERT Power Change Plus umożliwia błyskawiczną wymianę otwornic. Mocowanie tego systemu bez klucza odbywa się bez użycia śrub lub trzpieni. Jedna otwornica jest po prostu wypychana, a druga jest wpychana. Pomimo tej oczywistej prostoty EXPERT Power Change Plus nadal zapewnia mocne połączenie: Dzięki wzmocnionemu chwytowi i mocno osadzonemu wiertłu prowadzącemu ma faktycznie mniejszy luz w porównaniu z konwencjonalnymi systemami. System do wymiany otwornic Bosch EXPERT Power Change Plus zaprojektowano tak, aby zapewnić użytkownikom najlepsze połączenie i maksymalną wydajność. Takie rozwiązanie oszczędza czas i umożliwia radzenie sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami na wysokim poziomie. Do stosowania z adapterem szybkomocujacym Power Change Plus marki Bosch: w celu zapewnienia dokładności i niezawodności.

Pasuje do:

Uchwyt PC Plus do stosowania z otwornicami EXPERT Sheet Metal PC Plus o głębokości cięcia 5 mm.