Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, mosiądzowany, 0,25 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 50X10mm

Nr art.: 574300 50X10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
528 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy, mosiądzowany
⌀ szczotki D1 50 mm
wysokość pokrycia 0,25 mm
szerokość drutu L1 10 mm
Długość drutu H1 12 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
splot warkoczowy falisty
maksymalna prędkość obrotowa 15 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574300 50X10
EAN / GTIN 4017359014622
Numer producenta 415752
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty,  trzpienia 6 mm.
Bardzo mocny drut stalowy powlekany cienką warstwą mosiądzu.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.