Jednorzędowa szczotka tarczowa Drut INOX 0,30 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość szczotki: 100X12mm

Nr art.: 570315 100X12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
385 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość szczotki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut INOX
⌀ szczotki D1 100 mm
⌀ otworu d1 12 mm
maks. ⌀ otworu po rozwierceniu 20 mm
wysokość pokrycia 0,3 mm
Długość drutu H1 21 mm
maksymalna prędkość obrotowa 8 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 570315 100X12
EAN / GTIN 4067263906537
Numer producenta 570315 100X12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jednorzędowa szczotka z falowanym materiałem na lamowania.

Zastosowanie:

Do uszorstniania, czyszczenia, usuwania rdzy, zdzierania zgorzeliny itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, tworząc walce o zmiennej szerokości. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.