Urządzenia do ostrzenia pił łańcuchowych w pokrowcu z tworzywa sztucznego, Typ: CSX4,0

Nr art.: 518661 CSX4,0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

podziałka łańcucha 3/8 LP cal
pasują do ⌀ pilników do ostrzenia pił 4 mm
pasują do przekroju pilników do ostrzenia ograniczników głębokości 9×6 mm
Rodzaj produktu Pilnik do pił łańcuchowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 518661 CSX4,0
EAN / GTIN 4007220835913
Numer producenta 4007220835913
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Zastosowanie:

Do dokładnego ostrzenia ręcznego, przy czym w jednej operacji ostrzone są pod odpowiednim kątem zęby piły i odpowiednio do nich ograniczniki głębokości cięcia . Ostrzenie ręczne przedłuża trwałość piły w stosunku do ostrzenia maszynowego.

W dostawie:

1 przyrząd do ostrzenia, 2 pilniki do pił łańcuchowych nr 518650, 1 pilnik do ograniczników głębokości nr 518656.