Zestawy montażowe, Typ: D

Nr art.: 494471 D
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wewnętrzna mocowania 17 mm - 50 mm
⌀ zewnętrzna mocowania 0 mm - 55 mm
Rodzaj produktu Zestaw mocujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494471 D
EAN / GTIN 2050001957221
Numer producenta 269983 / AUFBAUSET 3
Producent/osoba odpowiedzialna dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Opis

Wykonanie:

Modułowe i elastyczne zestawy z wysokiej jakości części aluminiowych o uniwersalnym zastosowaniu z trwałą powierzchnią hardcoat. Wszystkie oferowane zestawy można uzupełniać w zależności od przeznaczenia.
Montaż poziomy i pionowy na szynie z zębami (bez zestawu mocującego nr 494475).
Trójszczękowy ręczny uchwyt tokarski do wewnętrznego i zewnętrznego mocowania części obrotowo-symetrycznych. Szczęki odwracane beznarzędziowo.

W dostawie:

W zestawie 3 kołki walcowe do wtykowego mocowania małych części, do odsadzonego mocowania drobnych części poza szczękami w celu zapewnienia pełnej dostępności.