Kątowniki płaskie do sześciokątów, długość ramion: 50X50mm

Nr art.: 455800 50X50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • Opakowanie: Etui

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
prostopadłość w oparciu o DIN 875/1
długość każdego ramienia 50 mm
przekrój ramion 15×4 mm
materiał Stal stopowa, INOX
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu Kątownik sześciokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 455800 50X50
EAN / GTIN 4045197206077
Numer producenta 455800 50X50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne wykonanie stalowe; ze szlifowanymi krawędziami i dokładnie obrobionymi powierzchniami.Tolerancje kątów wg DIN 875/1.

Zastosowanie:

Do dokładnego trasowania i kontroli kąta 60° lub 120°.