Uniwersalny, precyzyjny stolik pomiarowy, z ramieniem przegubowym 3D GARANT, długość stołu×szerokość: 400X250mm

Nr art.: 442500 400X250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość stołu×szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 876/1
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 876/1
promień działania ramienia przegubowego 3D 290 mm
długość ramienia przegubowego L1 133 mm
długość ramienia przegubowego L2 113 mm
gwint przyłączeniowy M8
masa 17,5 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu statywów pomiarowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442500 400X250
EAN / GTIN 4067263803492
Numer producenta 442500 400X250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pow. pom. docierana proszkiem diamentowym, z certyfikatem. Stabilne ramię przegubowe 3D z mechanicznym, centralnym zaciskiem. Bezstopniowa regulacja siły mocowania o wysokiej stabilności. Szybkie i łatwe ustawianie. Uniwersalne mocowania czujników zegarowych.
Z regulacją dokładną, dla chwytów ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8″ i przyrządów pomiarowych z prowadnicą typu jaskółczy ogon.
Duże i gumowane koło ręczne (ok. 55 mm) na ramieniu przegubowym do lekkiego naciągania i luzowania zacisku centralnego.