{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| nacisk pomiarowy | 4 mN - 30 mN | |
| Prędkość urządzenia pomiarowego X | 0,1 mm/s - 200 mm/s | |
| rozdzielczość | 10 nm | |
| wysokość | 905 mm | |
| szerokość | 822 mm | |
| głębokość | 572 mm | |
| Rodzaj produktu | Stanowisko do pomiaru konturów |
| Numer artykułu | 402757 SD140AG11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |