Zestawy śrub mocujących, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 12/M12mm

Nr art.: 375400 12/M12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wym. nomin. rowka teow./ gwint (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6520
wymiar nominalny rowka teowego 12 mm
gwint M12
długość kasety drewnianej 278 mm
szerokość kasety drewnianej 234 mm
wysokość kasety drewnianej 36 mm
Rodzaj produktu Śruby mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375400 12/M12
EAN / GTIN 4020772082994
Numer producenta 82990
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Wszystkie elementy ulepszane cieplnie. Wytrzymałość 8.8 lub 10.
Dostarczane w solidnej, drewnianej kasecie z pokrywą.

W dostawie:

Śruby teowe DIN 787, 375300: 4 szt./80 mm;
4 szt./125 mm;
2 szt./50 mm
Śruby dwustronne nr 375380 DIN 6379: 4 szt./63 mm;
4 szt./100 mm;
4 szt./200 mm
nakrętki wysokie nr 375385 DIN 6330 B: 4 szt.
Nakrętki przedłużaczy nr 375395: 4 szt.
Podkładki nr 375340 DIN 6340: 4 szt.
Podkładki i panewki kuliste nr 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 szt.