Frezy do wkładek mocujących, Typ: 1

Nr art.: 361169 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 3,3 mm
Liczba zębów Z 3
długość ostrzy Lc 12 mm
długość całkowita L 40 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
Rodzaj produktu Frez do fazowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361169 1
EAN / GTIN 4062406286606
Numer producenta 361169 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

V = 80 – 120 m/min, Fz = 0,02 mm na ząb, 3-ostrzowe.

Zastosowanie:

Do frezowania gniazdek płytek do szczęk z wkładkami nr 361163.

Wskazówka:

Do wytwarzania szczęk mocujących zalecamy stosowanie materiałów takich, jak np. stal o wytrzymałości min. Rm 800 N/mm2 lub wyższej.