Uchwyty wiertarskie z zaciskiem promieniowym Extra RV Wersja wykonana z tworzywa sztucznego, Typ: 13-3/8

Nr art.: 342200 13-3/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 13-3/8
zakres mocowania 1,5 mm - 13 mm
⌀ zewnętrzna 42,7 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej 64,5 mm
dł. uchwytu zamkniętego 72,4 mm
adapter 3/8-24 cal
maksymalna moc wiertarki 1 000 W
blokada promieniowa tak
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 342200 13-3/8
EAN / GTIN 4019208414980
Numer producenta 1328315
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • uchwyty wiertarskie bezkluczowe z samoczynnym zaciskiem promieniowym; nie jest potrzebny żaden dodatkowy zacisk (przeznaczone zwłaszcza do wiercenia udarowego)
  • bardzo ergonomiczny, łatwy w obsłudze, 6-kątny pomocnik kluczowy
  • duża dokładność ruchu obrotowego
  • wykonanie z otworem przelotowym do gwintów prawych i lewych (gwint M5 lub M6).

Z zabezpieczeniem najazdowym.
Frezy do wiórów z węglika spiekanego do redukcji zużycia.