Dysza chłodziwa JetKD-A z przyłączem gwintowanym, Gwint × długość dyszy: M10X12

Nr art.: 319473 M10X12
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
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint × długość dyszy Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ JetKD-A
⌀ prześwitu rury 4 mm
długość dyszy 12 mm
gwint przyłączeniowy M10×1
Wersja Gwint
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Dysza chłodziwa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319473 M10X12
EAN / GTIN 4260711110276
Numer producenta TOP52GR22,5
Producent/osoba odpowiedzialna RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Opis

Wykonanie:

Do specjalnego chłodzenia i smarowania na ostrzu lub do odprowadzania wiórów.
JetKD-A to solidna dysza chłodziwa przeznaczone do stosowania w nowoczesnych tokarkach CNC. Nadaje się zarówno do montażu w stałych, jak i napędzanych uchwytach narzędziowych. Maszyny z pompami wysokociśnieniowymi wymagają specjalnych dysz chłodziwa, które sprostają wysokim wartościom ciśnienia. Tutaj do gry wkracza JetKD-A! Duży przepust zapewnia silny i łatwy do kontrolowania strumień chłodziwa. Kierunek przepływu jest ustawiany ręcznie. Wystarczy obrócić w wybranym kierunku i dokręcić nakrętkę złączkową. Duży promień obrotu umożliwia ustawienie pod maksymalnym kątem wynoszącym 45° w każdym kierunku.
Dysze wysokociśnieniowe – Solidne dysze chłodziwa do wysokich ciśnień, ręczna regulacja kierunku przepływu, duży zakres regulacji wynoszący maks. 45° w każdym kierunku, ⌀ prześwitu rury 4 mm.

Opis:

JetKD-A składa się z trzech elementów, opracowanych z myślą o optymalnym działaniu i wysokiej trwałości. W szczególności w przypadku tak ważnego elementu jak dysza chłodziwa chodzi o właściwe połączenie wszystkich elementów składowych. Część dolna ma stożkowy gwint i jest wkręcona w otwór na chłodziwo kluczem trzpieniowym 6-kątnym. Na niej mocuje się potem dyszę za pomocą nakrętki złączkowej.

Zastosowanie:

Do stosowania na statycznych i napędzanych obrotowych uchwytach mocujących za pośrednictwem przyłącza gwintowanego.

Wskazówka:

Odpowiednie adaptery gwintowane i przedłużki można znaleźć pod numerem 319476 lub 319477.