Stabilizator wytaczaków 7×D maksi, Wielkość chwytu: 10R

Nr art.: 319469 10R
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 7×D
  • Drgania: stłumione

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania prawe
⌀ mocowania D1 10 mm
⌀ trzonu D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Długość wysięgu L1 70 mm
dł. całkowita L1 53 mm
długość całkowita L2 129 mm
promień R 1,2 mm
C 1 mm
przesunięcie Z względem osi 14 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do 7×D
Drgania stłumione
Rodzaj produktu Stabilizator wytaczaków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319469 10R
EAN / GTIN 4062406642464
Numer producenta 319469 10R
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

Wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków koniecznie sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.
Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 10×D.