{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| dla czworokąta mocującego | 25 mm | |
| adapter | PSC 63 | |
| Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| wymiar A długości wysięgu | 130 mm | |
| długość odcinka mocowania L1 | 88 mm | |
| B | 25 mm | |
| ⌀ zewn. D | 78 mm | |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
| Numer artykułu | 318861 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515009034 | |
| Numer producenta | 318861 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |