{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zakres mocowania | 0,5 mm - 16 mm | |
| adapter | HSK-A 100 | |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
| Kształt | A | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 20 µm | |
| rodzaj budowy | standard | |
| wymiar A długości wysięgu | 111 mm | |
| ⌀ zewn. D | 57 mm | |
| Klucze do mocowania zamienne nr 627425 | SW 6 | |
| Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
| Numer artykułu | 307684 0,5-16 | |
| EAN / GTIN | 4045197573452 | |
| Numer producenta | 307684 0,5-16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |