{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ mocowania D1 | 40 mm | |
| adapter | SK 50 A = 55 | |
| Norma | DIN 6358 | |
| Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
| wymiar A długości wysięgu | 55 mm | |
| Długość całkowita L | 209 mm | |
| długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym | 27 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego L4 | 41 mm | |
| gwint M | M24 | |
| Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 40 | |
| Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 40 | |
| odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 40 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
| Numer artykułu | 302515 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406111120 | |
| Numer producenta | 302515 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |