{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Szerokość skrawania W | 1,5 mm | |
| Zastosowanie główne | M | |
| promień naroża | 0,15 mm | |
| Gatunek | HU9310 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm/obr. | |
| liczba wymian/ostrzy | 1 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna | |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
| Numer artykułu | 273505 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263125211 | |
| Numer producenta | 273505 1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |