{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
| wielk. płytki | 4 mm | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 8×D | |
| kształt chwytu | HM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| kod ISO uchwytu | E05H SCLDR/LS4 | |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CDCT S4010. | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 5,94 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 3 mm | |
| wysokość mocowania L2 | 4,6 mm | |
| długość całkowita L | 100 mm | |
| śruby mocujące | 269028 10 | |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne | |
| Rodzaj produktu | Wytaczak |
| Numer artykułu | 268712 65/S4 | |
| EAN / GTIN | 4045197545725 | |
| Numer producenta | 268712 65/S4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |