{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | ZCMX 130408 | |
| promień naroża | 0,8 mm | |
| Gatunek | HBZ140 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | M | |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
| głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Posuw toczenia | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Posuw wiercenia | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 190 m/min | |
| pasuje do ⌀ narzędzia Dc | 25 mm | |
| powłoka | PVD | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 268444 HBZ140 | |
| EAN / GTIN | 4062406392826 | |
| Numer producenta | 268444 HBZ140 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |