{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Mute | |
| ⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
| wielk. płytki | 11 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| kształt chwytu | stal | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Drgania | stłumione | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| kod ISO uchwytu | A16X STFCR/L11 | |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | TC.. 1102.. | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 20 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 11 mm | |
| Lmin | 96 mm | |
| długość całkowita L | 158 mm | |
| Długość wysięgu L1 | 96 mm | |
| śruby mocujące | 269028 38 | |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne | |
| Rodzaj produktu | Wytaczak |
| Numer artykułu | 265025 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515024914 | |
| Numer producenta | 265025 16/11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |