Wytaczak stalowy A.. MWLNR 95°, do płytek skrawających WN.., prawa

Nr art.: 251936 25/08
Rabat
1 137,92 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • kształt chwytu: stal
  • Norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 25 mm
wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
kształt chwytu stal
Norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A25R MWLNR/L08
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0804..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm
Przesunięcie osi L3 17 mm
wysokość mocowania L2 24 mm
długość całkowita L 200 mm
Zestawy śrub, 259023 3
płytka podporowa 259031 41
Łapy mocujące 259038 12
zatrzask. kołk. 259049 3
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251936 25/08
EAN / GTIN 4045197651419
Numer producenta 251936 25/08