{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | KNUX 160405R | |
| promień naroża | 0,5 mm | |
| Gatunek | HB7010-1 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | P | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| Łamacz wiórów | SM | |
| zwijacz i łamacz wiórów | 2,2 mm | |
| głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 5 mm | |
| posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 440 m/min | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 251030 HB7010-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197779939 | |
| Numer producenta | 251030 HB7010-1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |