{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | HiPer-Drill | |
| ⌀ D | 14,75 mm | |
| Gatunek | HB7530 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
| do elementu podstawowego w rozmiarze | 14,5 | |
| posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,23 mm/obr. | |
| Semi-Standard | tak | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| liczba wymian/ostrzy | 1 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
| Numer artykułu | 231640 14,75 | |
| EAN / GTIN | 4045197640420 | |
| Numer producenta | 231640 14,75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |