• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Frezy do fazowania, z otworem, Kąt γ: 30stopni

Nr art.: 216680 30
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kąt γ (stopni) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasująca wymienna płytka skrawająca XECX 32T302
kąt γ 30 stopni
kształt chwytu z otworem
chłodzenie wewnętrzne tak
efektywna liczba ostrzy Zef 3
Liczba płytek skrawających 3
Średnica kołnierza 49 mm
długość całkowita Lges 55 mm
min. ⌀ D 20 mm
największa ⌀ D1 80 mm
uzyskiwana szerokość sfazowania b 25 mm
uzyskiwana długość sfazowania l 33 mm
uzyskiwana długość sfazowania b 27 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h 17 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
Posuw na ząb przy hmaks. 0,12 mm
Śruby do mocowania płytek 219795 2 (TX15; 3,8 Nm)
Rodzaj produktu Frezy do fazowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216680 30
EAN / GTIN 4069515048095
Numer producenta 216680 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nowoczesny frez do fazowania precyzyjnego przeznaczony do wykonywania bardzo szerokich sfazowań, który spełnia wysokie wymagania dotyczące jakości powierzchni elementu.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750 wielk. 3,8 z grotem nr 674252 wielk. TX15.