Płytka skrawająca frezowa AOMT110404 ER, do frezów Softcut®, HB7510-1

Nr art.: 215431 ST900
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    56,97 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    47,48 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 261 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej AOMT110404 ER
typ ST900
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7510-1
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,15 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215431 ST900
EAN / GTIN 4069515039161
Numer producenta 215431 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
340
Stal < 750 N/mm²
P
300
Stal < 900 N/mm²
P
260
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne ae = 0,5 × D / ap = 3 mm, ap maks. = 5,5 mm.