{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | TwinCut | |
| ⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 5 | |
| kształt chwytu | z otworem | |
| Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek ON.U | 74,8 mm | |
| maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek SN.U | 78,2 mm | |
| długość całkowita Lcałk. dla płytek SN.U | 40 mm | |
| długość całkowita Lcałk. dla płytek ON.U | 38,3 mm | |
| ⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | SN.U; ON.U | |
| śruby mocujące | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
| płytka podporowa | 219897 | |
| śruba mocująca płytkę podporową | 219899 | |
| Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
| Numer artykułu | 213415 63/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197605498 | |
| Numer producenta | 213415 63/5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |